Square D Hdl26030 | Devre Kesici 30a 2p 600vac Pabucu | 1maj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDL26030 Devre Kesici 30a 2p 600vac Pabucu | AF6PQD 1MAJ8

SQUARE D HDL26030 Devre Kesici 30a 2p 600vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PQD Modeli: HDL26030Çapraz Referans: 1MAJ8
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
€793.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu60A / HD
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı750A
Düşük Amp Açma Ayarı350A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajSerbest Ayakta
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik2.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)14.71
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
SQUARE D HDL36060 Devre Kesici 60a 3p 600vac Pabucu | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 Devre Kesici 20a 2p 600vac Pabucu | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 Devre Kesici 25a 2p 600vac Pabucu | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26040 Devre Kesici, 40Amp, 2 Kutuplu, 600VAC, Pabuç | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 Devre Kesici 50a 2p 600vac Pabucu | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 Devre Kesici 60a 2p 600vac Pabucu | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26070 Devre Kesici 70a 2p 600vac Pabucu | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100A / HD21-2.7 "€970.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDL26030 Devre Kesici 30a 2p 600vac Lug
€793.58 / Adet