SQUARE D HGA260354 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 35 Amp 600vac 2p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 35A |
çerçeve Tipi | Hga |
Kutup sayısı | 2 |
UPC | 785901420026 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 15.09 |
Model | Amper | Çerçeve boyutu | Kutup sayısı | Faz | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €4,826.42 | |
HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €6,336.46 | |
HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €3,094.52 | |
HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,301.19 | |
HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,450.56 | |
HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,301.19 | |
HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,341.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00