SQUARE D HGA260451 Kompakt Şalter, 45A, 2P, I-Hat Montajlı, 600V
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 45 |
çerçeve Tipi | Hga |
GTIN | 785901834199 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.65 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Çerçeve boyutu | Kutup sayısı | Faz | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €4,783.43 | |
HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €6,800.22 | |
HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €3,321.01 | |
HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €1,349.24 | |
HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,382.32 | |
HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,321.73 | |
HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €1,349.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00