Square D Hga36060sa Powerpact H Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HGA36060SA Kompakt Devre Kesici, 60A, ABC Faz, Şönt Açma | CE6JUF

SQUARE D HGA36060SA Kompakt Devre Kesici, 60A, ABC Faz, Şönt Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JUF Modeli: HGA36060SA
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
€1,510.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHga
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HGA36060SA devre kesici geçiş akımlarını sınırlandırarak aşağı yöndeki bileşenler için maksimum koruma sağlar
  • Termal manyetik açma ünitesi, maksimum aşırı akım koruması için hem anlık hem de zaman gecikmeli fonksiyonlara izin verir
  • Pabuçlu yük terminallerine sahip benzersiz I-Line tasarımı, kolay kurulum ve sorunsuz kablolama yapılandırması sağlar
  • Solenoidi korumak amacıyla kontakların uzaktan açılması için 120VAC değerinde düşük güçlü şönt açma içerir
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve CE işaretli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGA261251 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
KARE D HGA261252 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
KARE D HGA260802 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,321.01
KARE D HGA260804 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,349.24
KARE D HGA260901 Devre Kesici 90a 2p 600vac Pabucu | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,382.32
KARE D HGA261001 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
KARE D HGA261002 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGA36060SA Kompakt Devre Kesici, 60A, ABC Faz, Şönt Açma
€1,510.80 / Adet