<span Class='notranslate'>Square D </span> Hga36060u31x Type H Circuit Breaker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HGA36060U31X Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, I-Line, LI Trip | CE6GZX

SQUARE D HGA36060U31X Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, I-Line, LI Trip

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE6GZX Modeli: HGA36060U31X
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
€1,521.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHga
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.87
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HGA36060U31X HGA Series circuit breaker designed to protect downstream components against faulty current
  • Features a standard electronic unit delivering both long-time and instantaneous current limiting functions
  • Unique MicroLogic 3.2 processor with true RMS sensing and thermal imaging for measuring and monitoring the dissipated power of the applied voltages
  • I-Line plug-in mounting facility allows easy installation and maintenance in reverse-feed distribution systems
  • Withstands temperatures up to 104 degrees F and lets the current flow smoothly in mild fluctuations

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGA261251 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
KARE D HGA261252 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
KARE D HGA260802 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,094.52
KARE D HGA260804 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA260901 Devre Kesici 90a 2p 600vac Pabucu | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,450.56
KARE D HGA261001 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA261002 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGA36060U31X Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, I-Line, LI Trip
€1,521.79 / Adet