Square D Hga36100 I-Hat Devre Kesici, 3 P | 2gnr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HGA36100 I-Line Devre Kesici, Fişli, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line Devre Kesici, Plug-On, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HDA Modeli: HGA36100Çapraz Referans: 2GNR6
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
€2,652.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper100
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu100A / HG
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı1700A
Düşük Amp Açma Ayarı900A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajPanoyu Takın
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC785901795056
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.82
Gemi yüksekliği (cm)32.33
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)19
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Elektrik sistemlerini aşırı yük ve kısa devrelerin neden olduğu hasarlardan korumak için 3 A ve 100 VAC / 600 VDC değerinde H-çerçeveli 250 kutuplu kompakt tip devre kesici
  • 900 - 1700 A arasında ayarlanabilir açma ayarı ile hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için sahada değiştirilebilir bir termik-manyetik açma özelliğine sahiptir.
  • I-line panoları ve panoları bağlamak için yük tarafında I-line geçmeli montaj imkanı
  • 3 AWG ile 14/3 AWG arasında değişen kablo boyutlarını barındırabilen 0 fazlı pabuç tipi terminal bağlantısı
  • UL listeli / CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGA261251 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
KARE D HGA261252 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
KARE D HGA260802 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,094.52
KARE D HGA260804 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA260901 Devre Kesici 90a 2p 600vac Pabucu | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,450.56
KARE D HGA261001 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA261002 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGA36100 I-Line Devre Kesici, Plug-On, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug
€2,652.76 / Adet