Square D Hga36125 | Devre Kesici 125a 3p 600vac Pabucu | 2gnt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HGA36125 Devre Kesici 125a 3p 600vac Pabucu | AF9HDE 2GNT3

SQUARE D HGA36125 Devre Kesici 125a 3p 600vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HDE Modeli: HGA36125Çapraz Referans: 2GNT3
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
€2,023.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper125
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu150A / HG
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı1700A
Düşük Amp Açma Ayarı900A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajPanoyu Takın
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGA261251 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
KARE D HGA261252 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
KARE D HGA260802 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,321.01
KARE D HGA260804 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,349.24
KARE D HGA260901 Devre Kesici 90a 2p 600vac Pabucu | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,382.32
KARE D HGA261001 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
KARE D HGA261002 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,349.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGA36125 Devre Kesici 125a 3p 600vac Lug
€2,023.27 / Adet