Square D Hga36150u53x Devre Kesici, I-hattı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Devre Kesici, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Açma | CE6JMB

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Devre Kesici, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Alarmı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JMB Modeli: HGA36150U53X

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,858.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper150
çerçeve TipiHga
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HGA36150U53X devre kesici, geçiş akımlarını sınırlamak ve güç dağıtım uygulamalarında aşağı yöndeki bileşenleri korumak için tasarlanmıştır
  • Gelişmiş koruma için uzun süreli, kısa süreli ve anlık açma fonksiyonları sağlayan Micrologic 5.2E açma özelliğiyle donatılmıştır
  • Sorunsuz kurulum ve panolara kolay bağlantı için I-Line tarzı geçmeli ve yük tarafı pabuç terminallerine sahiptir
  • UL, CSA, IEC, CE ve CCC sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇerçeve boyutuKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D HGA261251 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
KARE D HGA261252 Devre Kesici 125a 2p 600vac Pabucu | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
KARE D HGA260802 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,094.52
KARE D HGA260804 Devre Kesici 80a 2p 600vac Pabucu | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA260901 Devre Kesici 90a 2p 600vac Pabucu | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,450.56
KARE D HGA261001 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
KARE D HGA261002 Devre Kesici 100a 2p 600vac Pabucu | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Devre Kesici, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Alarmı
€2,858.65 / Adet