Square D Hja260601 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJA260601 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 100kAIC at 240VAC , 2P | CE6HAU

SQUARE D HJA260601 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 100kAIC at 240VAC , 2P

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HAU Modeli: HJA260601

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,456.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHJA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.38
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HJA260601 circuit breaker designed for preventing short circuits and current overloads in sensitive electrical circuits
  • Thermal-magnetic trip to instantaneously respond against severe power surges but avoid tripping on mild overloads
  • 14 - 3 AWG alüminyum veya bakır telleri barındırır
  • Gevşek bağlantıları ortadan kaldırmak için I-Line bağlantı hattı ve yük tarafındaki pabuç terminalleri
  • UL listeli, CSA sertifikalı, CE işaretli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HJA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJA260601 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 100kAIC at 240VAC , 2P
€1,456.55 / Adet