Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJA260602 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 65V'de 480kAIC, 60A, 2 Kutuplu | CE6HAV

SQUARE D HJA260602 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 65V'de 480kAIC, 60A, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HAV Modeli: HJA260602
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
€1,456.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHJA
GTIN785901795698
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Elektrik devrelerini aşırı akım ve kısa devrelerden korumak için ters beslemeli uygulamalarla kullanıma uygun Kare D HJA260602 devre kesici
  • 14 - 3 AWG alüminyum / bakır telleri barındırmak için ideal
  • Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli tasarım ve sorunsuz kablolama için yük tarafı pabuçları
  • Şiddetli güç dalgalanmalarına anında yanıt verirken hafif aşırı yüklenmelerde takılmayı önlemek için termal manyetik gezi
  • IEC onaylı, UL listeli, CSA sertifikalı ve CE işaretli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HJA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJA260602 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 65V'de 480kAIC, 60A, 2 Kutuplu
€1,456.55 / Adet