SQUARE D HJA260702 PowerPact H Devre Kesici, 70A, 2 Kutuplu, 25 kA, 600 VAC
Madde: CE6HAX
Modeli: HJA260702
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 70 |
çerçeve Tipi | HJA |
GTIN | 785901795759 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.65 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00