SQUARE D HJL26100 Devre Kesici Besleme 100 Amp 600vac 2p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 100A |
çerçeve Tipi | HJL |
GTIN | 785901706656 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.44 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00