Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJL36060U33X PowerPact H Circuit Breaker, Micrologic 3.2S Trip, 3 Pole | CE6JNZ

SQUARE D HJL36060U33X PowerPact H Circuit Breaker, Micrologic 3.2S Trip, 3 Pole

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JNZ Modeli: HJL36060U33X
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
€2,148.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHJL
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HJL36060U33X circuit breaker prevents damages caused by excessive current flows or short circuits
  • Micrologic 3.2S electronic trip for offering long-time, short-time and instantaneous current limiting functions
  • Feed-thru construction with line- and load-side lug terminals enable easy installation services
  • 14 ila 3/0 AWG arasında değişen alüminyum ve bakır tel boyutlarını barındırır
  • Maksimum kesme derecelendirme kapasitesi: 100VAC'de 240kA, 65VAC'de 480kA ve 25VAC'de 600kA
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D HJL26015 Devre Kesici Besleme 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D HJL26020 Devre Kesici Besleme 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D HJL26025 Devre Kesici Besleme 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
KARE D HJL26030 Devre Kesici Besleme 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,133.22
KARE D HJL26035 Devre Kesici Besleme 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
KARE D HJL26040 Devre Kesici Beslemeli 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D HJL26045 Devre Kesici Besleme 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJL36060U33X PowerPact H Circuit Breaker, Micrologic 3.2S Trip, 3 Pole
€2,148.71 / Adet