Square D Hla36060u31x Devre Kesici, 60a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HLA36060U31X PowerPact H Devre Kesici, Micrologic 3.2 Açma, 3 Faz | CE6JPD

SQUARE D HLA36060U31X PowerPact H Devre Kesici, Micrologic 3.2 Açma, 3 Fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JPD Modeli: HLA36060U31X
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
€2,354.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper60
çerçeve TipiHLA
GTIN3606481029829
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Panelleri ve panoları hatalı akımlara karşı korumak için kullanılan Kare D HLA36060U31X devre kesici
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlayan Micrologic 3.2 değiştirilemez açma mekanizması
  • 14 ila 3/0 AWG arası alüminyum veya bakır kablo boyutlarına uyum sağlamak için yük pabucu terminallerine sahip I-Line tarzı geçmeli montaj tasarımı
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HLA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
KARE D HLA260352 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HLA36060U31X PowerPact H Devre Kesici, Micrologic 3.2 Açma, 3 Fazlı
€2,354.30 / Adet