Square D Hom2175sb | Hız 2 Kutuplu | 3xb85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HOM2175SB Spd 2 Kutuplu | AG6QEE 3XB85

SQUARE D HOM2175SB Hız 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QEE Modeli: HOM2175SBÇapraz Referans: 3XB85
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
€289.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montajlı Aşırı Gerilim Bastırıcı
derinlik2.58 "
Muhafaza MalzemesiPlastik
Filtre tipiFiltresiz
uzunluk3.69 "
Konum Türü2
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi150
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı22.5kA
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı22.5kA
Koruma Modları3
Montaj StiliEklenti
Nominal Deşarj Akımı5kA
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3 Tel
Faz1S
Anma Joule900
Kısa Devre Akımı Değeri22kA
TipEklenti
UPC785901210900
Gerilim120/240
Gerilim Koruma Derecesi700 V (LN), 1500 V (LL)
genişlik1.97 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536308000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukgenişlikÜcret
KARE D QO2175SB Spd 2 Kutuplu | AG6QED 3XB84 QO2175SB2.55 "3.66 "1.48 "€279.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM2175SB Hız 2 Kutuplu
€289.93 / Adet