Square D Homt2020230 | Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | 1d366 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HOMT2020230 Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GJW Modeli: HOMT2020230Çapraz Referans: 1D366
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
€102.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper20/30
Devre Kesici TipiTandem
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.98 "
uzunluk3.13 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikçerçeve TipiuzunlukKutup sayısıGerilimgenişlikÜcret
KARE D QOT1515 Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€38.21
KARE D QOT2020 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€38.21
KARE D QOT1520 Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€42.76
SQUARE D LXI36600G Kompakt Devre Kesici, MicroLogic Açma, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXI-3600--
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D NX361000 Soketli Devre Kesici, 65kAIC, 480V, 1000A, 3 Kutuplu | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,161.09
TEKLİF TALEBİ
KARE D QE2125VH Soketli Devre Kesici, 22kAIC, 240V, 125A, 2 Kutuplu | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€963.68
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FDA32060 3 Kutuplu I-Hat Devre Kesici, 240VAC, Termal Manyetik Açma | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€733.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOMT2020230 Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v
€102.33 / Adet