Square D Jja36175 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JJA36175 Devre Kesici I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN

SQUARE D JJA36175 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8QEN Modeli: JJA36175

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€3,445.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper175A
çerçeve TipiJJA
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-jja36175.pdf
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.21
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)21.59

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D JJA36150 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36200 Devre Kesici, I-line Stili, Fişli, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Devre Kesici I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Devre Kesici I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Devre Kesici, 3P, Faz ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Kompakt Devre Kesici, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D JJA36250U44X Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, I-Line, 250A, 65V'de 480kAIC | CE6HCW JJA36250U44X250600€8,112.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JJA36175 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€3,445.39 / Adet