Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JJP36200 Kompakt Devre Kesici, 200A, 25V'de 480kAIC, 3 Faz | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 Kompakt Devre Kesici, 200A, 25kAIC -de 480V, 3 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JQT Modeli: JJP36200
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
€3,669.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper200
çerçeve TipiJJP
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.17
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım uygulamalarında aşırı akım ve kısa devrelere karşı koruma için tasarlanmış Kare D JJP36200 besleme devre kesicisi
  • Hafif aşırı yüklenmelerde açmayı önlerken aynı anda ciddi kısa devrelere karşı tepki vermek için hem uzun süreli hem de anlık açma işlevleri sağlamak için değiştirilemeyen termal manyetik açma özelliğine sahiptir
  • Sorunsuz kurulum ve kablolama için hat ve yük tarafı pabuç terminalleriyle ünite montajı
  • 350 kcmil - 3 AWG alüminyum ve bakır kablolama barındırır
  • CSA sertifikalı, IEC onaylı, CE işaretli ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D JJP36250 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 250A, 3P, 25V'de 480kAIC | CE6JQR JJP36250250-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JJP36200 Kompakt Devre Kesici, 200A, 25kAIC -de 480V, 3 Faz
€3,669.74 / Adet