SQUARE D JLL36250 Devre Kesici Besleme 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
Madde: AG8QFM
Modeli: JLL36250
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 100kAIC @ 480V |
Amper | 250A |
çerçeve Tipi | JLL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.4 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JJL36250M75 | - | 250 | - | - | €3,021.68 | ||
JJL36150 | 65kAIC @ 480V | 150A | JJL | 600V | €3,021.68 | ||
JJL36175 | 65kAIC @ 480V | 175A | JJL | 600V | €3,021.68 | ||
JJL36200 | 65kAIC @ 480V | 200A | JJL | 600V | €3,021.68 | ||
JJL36225 | 65kAIC @ 480V | 225A | JJL | 600V | €3,021.68 | ||
JJL36250 | 65kAIC @ 480V | 250A | JJL | 600V | €3,184.78 | ||
JLL36150 | 100kAIC @ 480V | 150A | JLL | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00