Square D Kal36150 Devre Kesici, Kalıplanmış Kutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D KAL36150 Devre Kesici, Besleme, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 Kutuplu | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 Devre Kesici, Beslemeli, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8QWZ Modeli: KAL36150
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
€3,753.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 480V
Amper150A
çerçeve TipiKAL
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)18.03

Ürün Detayı:

  • Elektrik devresini aşırı akım ve kısa devre koşullarından korumak için güç dağıtım sisteminde kullanılan KAL Serisi kompakt tip devre kesici
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlayan termal manyetik açma ünitesi
  • 42 VAC'de 240 kAIC kesinti derecesi; 25 VAC Yıldız / 480 VAC ve 277 VAC'de 480 kAIC; ve 22 VAC Yıldız / 600 VAC'de 347 kAIC
  • Panel panosunun birden çok bölümünü bağlamak için hat ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • UL, CSA ve CE onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D KAL26100 Devre Kesici Besleme 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,305.93
KARE D KAL26150 Devre Kesici Beslemeli 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,305.93
KARE D KAL26175 Devre Kesici Besleme 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,305.93
KARE D KAL26200 Devre Kesici Beslemeli 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26225 Devre Kesici Besleme 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,305.93
KARE D KAL26250 Devre Kesici Besleme 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,305.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D KAL36150 Devre Kesici, Beslemeli, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 Kutuplu
€3,753.32 / Adet