SQUARE D KDL32100 Devre Kesici, Beslemeli, 100 A, 240 VAC
Madde: AG8QZF
Modeli: KDL32100
€1,650.66 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 25kAIC @ 240V |
Amper | 100A |
çerçeve Tipi | KDL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDL32110 | 25kAIC @ 240V | 110A | KDL | €1,326.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
KDL32125 | 25kAIC @ 240V | 125A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32150 | 25kAIC @ 240V | 150A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32175 | 25kAIC @ 240V | 175A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32200 | 25kAIC @ 240V | 200A | KDL | - | TEKLİF TALEBİ
| |
KDL32225 | 25kAIC @ 240V | 225A | KDL | €1,650.66 | ||
KGL32150 | 65kAIC @ 240V | 150A | KGL | €1,817.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00