Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D L100WNSL2M29 Limit Switch Yan Aktüatör 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 Limit Anahtarı Yan Aktüatör 2no 600vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FYC Modeli: L100WNSL2M29Çapraz Referans: 2EH41
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
€660.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper20
gövde MalzemesiAlüminyum
İletişim Formu2 YOK
derinlik2.1 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.95 "
IP Rating67
hareketCW / CCW, Nötr, Bakımlı CW
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 13
Çalışma kuvveti10.6 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi70 Dereceleri
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik2.31 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhareketAktüatör KonumuAktüatör StiliNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D 9007FTUB1 Limit Switch Dökme Çinko 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWIyiDöner Başlık1, 2, 4, 12, 1312 inç -lb.88 Dereceleri6002.25 "€1,031.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D L100WNSL2M29 Limit Anahtarı Yan Aktüatör 2no 600vac/dc
€660.54 / Adet