Square D L2153 | Kablo Çekme Anahtarı 1no+1nc | 2fm04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D L2153 Kablo Çekme Anahtarı 1NA + 1NK | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Kablo Çekme Anahtarı 1NA+1NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GQQ Model: L2153Çapraz Referans: 2FM04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€982.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Kutu MalzemesiAlüminyum Döküm
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
derinlik2.1 "
GöstergeHayır
IP Rating65, 66
uzunluk4.95 "
Maks. Alan sayısı Kablo AçıklığıUygulanamaz
Min. GüncelUygulanamaz
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvvetiUygulanamaz
ResetUygulanamaz
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş YeteneğiÇift kablo
genişlik2.31 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Çalışma Konumu (Sol ve Sağ)
  • Termal Amperaj (20A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingÜcret
SQUARE D L1432M Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1NA + 1NK | AF9GQP 2FM01 Uzun Süre67€521.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D L2153 Kablo Çekme Anahtarı 1NA+1NK
€982.12 / Adet