SQUARE D LAL26250MB Kompakt Devre Kesici, 600V, 250A, 2P
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 250 |
çerçeve Tipi | LAL |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.45 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00