SQUARE D LAL36400-1021 Kompakt Devre Kesici, 600VAC/250VDC, 400A, 3P
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 400 |
çerçeve Tipi | LAL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.5 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00