SQUARE D LAL36400-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 400A, 30kA at 480V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 400 |
çerçeve Tipi | LAL |
GTIN | 785901166160 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.51 |
Gemi genişliği (cm) | 28.27 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00