SQUARE D LAL3640035M-1021 Motor Devre Koruyucu, 600V, 400A, 3 Kutuplu, Besleme
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Devre Koruyucu |
Amper | 400 |
çerçeve Tipi | LAL |
GTIN | 785901865148 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.51 |
Gemi genişliği (cm) | 28.27 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
LAL3640036M-1021 | €7,457.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00