SQUARE D LE36400LSG Devre Kesici I-line Stili Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
Madde: AG8RFK
Modeli: LE36400LSG
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 400A |
çerçeve Tipi | LE |
GTIN | 00785901758334 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Model | Amper | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LE36250LS | 250A | 600V | €7,312.89 | |
LE36250LSG | 250A | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
LE36400LI | 400A | 600V | €6,091.46 | |
LE36400LIG | 400A | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
LE36400LS | 400A | 600V | €7,312.89 | |
LE36600LS | 600A | 600V | €9,186.58 | |
LE36600LSG | 600A | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00