SQUARE D LIL36500 Devre Kesici Besleme 500 Amp 600vac 3p 200kaic@480v
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 200kAIC @ 480V |
Amper | 500A |
çerçeve Tipi | LIL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.74 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00