SQUARE D LJB45B Kablolu Bariyer 5 fit 4x4 Çelik
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 5 Ayaklı Bariyer Konektörü |
Bitiş | ANSI 49 Gri Polyester Tozu |
işlev | Göbekleri ve Konsantratörler veya Bağlantı Panelleri gibi diğer Raf Tipi Ekipmanı Tutmak için Tasarlandı |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 5ft. |
Malzeme | 16 kalibre çelik |
NEMA Muhafaza Tipi | 1 |
Tip | LDB |
genişlik | 568564 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 7326908588 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
LDB4C | €21.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00