SQUARE D LX36400G Devre Kesici I-line Stili Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 400A |
çerçeve Tipi | LX |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00