Square D Mds30p | İlave Güç Direği 1no 30a | 13e232 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D MDS30P Eklenti Güç Kutbu 1NO 30A | AF6GAW 13E232

SQUARE D MDS30P İlave Güç Direği 1NO 30A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GAW Modeli: MDS30PÇapraz Referans: 13E232
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
€86.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eklenti Güç Kutbu
Amper30
Kişi Sayısı1
Tip1 YOK
Gerilim600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper+MontajTipÜcret
KARE D 9999DD01 Kesin amaçlı Yardımcı Kontak 1NK 10A Yan Montaj | AF6FVH 11D183 9999DD0110Kesin Amaçlı Yardımcı İletişimYanani-
TEKLİF TALEBİ
KARE D 9999DD10 Kesin amaçlı Yardımcı Kontak 1NA 10A Yan Montaj | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Kesin Amaçlı Yardımcı İletişimYanani€47.07
KARE D MDSAN20 Yardımcı Kontak 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Yardımcı kontak-2 YOK€126.37
KARE D MDSAN11 Yardımcı Kontak, 1NA / 1NK, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Yardımcı kontak-1NO / 1NC€99.20
KARE D 9999SX11 İletişim Yardımcı | AF6PFC 1H589 9999SX113Yardımcı kontakvidaDahili Dönüştürülemez, Normalde Açık€166.18
KARE D 9999SX12 İletişim Yardımcı | AF6PFD 1H590 9999SX123Yardımcı kontakvidaDahili Dönüştürülemez, Normalde Kapalı€174.55
KARE D 9999SX6 İletişim Yardımcı | AF6PFE 1H591 9999SX610Yardımcı kontakvidaNEMA Motor Yolverici Yardımcı Kontak, Normalde Açık€148.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D MDS30P İlave Güç Direği 1NO 30A
€86.63 / Adet