SQUARE D ME36800LI Devre Kesici I-line Stili Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
Madde: AG8RPM
Modeli: ME36800LI
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | ME |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.07 |
Gemi genişliği (cm) | 28.63 |
Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|
ME36250LS | 250A | €9,186.58 | TEKLİF TALEBİ
|
ME36800LS | 800A | - | TEKLİF TALEBİ
|
ME36800LSG | 800A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00