SQUARE D PQ4620G Sigortalı Bus Fişi 200 A
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Busway Plug In Ünitesi |
Amper | 200 |
Kırıcı Tipi | PQ |
derinlik | 11-2 / 5 " |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 1 |
Sigorta Sınıfı | H, K, R |
Yükseklik | 16 1 / 5 " |
Kutup sayısı | 3 |
Faz / Tel | 3 Faz, 4 Topraklı Tel |
Gerilim | 277/480/600VAC |
genişlik | 22.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.98 |
Gemi genişliği (cm) | 48.01 |
HS kodu | 8536908085 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00