SQUARE D Q22200NS Nema 1 Muhafaza
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 200 |
Renk | Gri |
derinlik | 4.25 " |
Bitiş | Boyalı |
uzunluk | 23.13 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | yüzey |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
genişlik | 7.63 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.98 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8538908020 |
PLATFORM | Model | genişlik | Amper | derinlik | Bitiş | uzunluk | Montaj Stili | NEMA Değerlendirmesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA400S | 15.38 " | 400 | 7.88 " | Elektrostatik toz boyalı | 44 " | yüzey | 1 | - | €916.29 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €150.56 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | Boyalı | 13.12 " | yüzey | 1 | - | €128.59 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €244.78 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €303.86 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | Elektrostatik toz boyalı | 32.26 " | yüzey | 3R, 12, 5 | - | €916.29 | ||
J250F | 15.4 " | 250 | 6" | Elektrostatik toz boyalı | 32.4 " | Floş | 1 | - | €588.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00