SQUARE D Q2M3125MB Cıvata Açık Devre Kesici Q2m 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
Madde: AG8TRZ
Modeli: Q2M3125MB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | Q2M |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2M2100MB | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q2M2100MT | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q2M2100VH | 22kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | €821.93 | |
Q2M2125 | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q2M2125MB | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | €568.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Q2M2125MT | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | €618.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Q2M2125VH | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00