Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QBA220701 Kompakt Devre Kesici, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB

SQUARE D QBA220701 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 70A, 2P, 10kAIC, 240V

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE6HMB Modeli: QBA220701
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
€858.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper70
çerçeve TipiQBA
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)31.27
Gemi genişliği (cm)18.9
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D QBA220701 devre kesici, geçiş akımlarını sınırlamak ve güç dağıtım uygulamalarında alt bileşenlere koruma sağlamak için idealdir
  • Kurulum kolaylığı sağlamak için I-Line tarzı geçmeli tasarım ve 300 kcmil - 4 AWG bakır / alüminyum telleri barındırmak için yük tarafı pabuçları
  • Hafif aşırı yüklerde takılmayı önlerken aynı anda şiddetli güç dalgalanmalarına karşı tepki vermek için uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri
  • RoHS sertifikalı, UL listeli, CSA sertifikalı ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D QBA32125 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 125A, 3P, 10V'de 240kAIC | CE6HLY QBA32125125€1,257.26
SQUARE D QBA32070 Kompakt Devre Kesici, 70A, 10V'de 240kAIC, 3P | CE6HLZ QBA3207070€1,257.26
SQUARE D QBA221004 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 100A, 3P, 10V'de 240kAIC | CE6HMA QBA221004100€668.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QBA220701 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 70A, 2P, 10kAIC, 240V
€858.89 / Adet