Square D Qbl22225 | Devre Kesici 225a 2p 240vac Pabucu | 3xb99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QBL22225 Devre Kesici 225a 2p 240vac Pabucu | AG6QEM 3XB99

SQUARE D QBL22225 Devre Kesici 225a 2p 240vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QEM Modeli: QBL22225Çapraz Referans: 3XB99

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€440.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper225
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3.9 "
Çerçeve boyutu250A / QB
Yükseklik6.5 "
Yüksek Amp Açma Ayarı2400A
Düşük Amp Açma Ayarı1200A
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu300 kcmil
Min. Tel Boyutu4 AWG
MontajSerbest Ayakta
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D QBL22125 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
KARE D QBL22150 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
KARE D QBL22175 Devre Kesici 175a 2p 240vac Pabucu | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
KARE D QBL22200 Devre Kesici 200a 2p 240vac Pabucu | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
KARE D QBL32125 Devre Kesici 125a 3p 240vac Pabucu | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
KARE D QBL32150 Devre Kesici 150a 3p 240vac Pabucu | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10
KARE D QBL32175 Devre Kesici 175a 3p 240vac Pabucu | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "€1,041.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QBL22225 Devre Kesici 225a 2p 240vac Lug
€440.22 / Adet