Square D Qgl22125 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QGL22125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM

SQUARE D QGL22125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 240vac 2p 65kaic@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UEM Modeli: QGL22125
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
€1,095.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 240V
Amper125A
çerçeve TipiQGL
Kutup sayısı2
UPC785901524021
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.85
Gemi yüksekliği (cm)24.05
Gemi uzunluğu (cm)17.6
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D QGL22100 Devre Kesici, Beslemeli 100 Amper, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€984.75
KARE D QGL22150 Devre kesici, Besleme, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D QGL22175 Devre Kesici Besleme 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,728.43
KARE D QGL22200 Devre Kesici, Beslemeli 200 Amper, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,190.97
KARE D QGL22225 Devre Kesici Besleme 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,190.97
KARE D QGL32090 Devre Kesici Besleme 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V€1,658.57
KARE D QGL32100 Devre Kesici Beslemeli 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€1,658.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QGL22125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 240vac 2p 65kaic@240v
€1,095.91 / Adet