Kare D Qhb120 Devre Kesici, 20a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QHB120 Minyatür Devre Kesici, 120VAC, Cıvata Bağlantılı, Termal Manyetik | CE6HQY

SQUARE D QHB120 Miniature Circuit Breaker, 120VAC, Bolt-On, Thermal Magnetic

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HQY Modeli: QHB120
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
€85.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiQOB
GTIN785901255383
Kutup sayısı1
Gerilim120
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D QHB120 circuit breaker designed to protect against faulty currents in panelboards and switchboards
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlayıcı koruma sağlamak için termal manyetik açma mekanizması
  • QO Serisi yük merkezlerine hızlı montaj için baskı plakalı terminallere sahip cıvatalı montaj tasarımı
  • 14 ila 8 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum ve bakır telleri barındırır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D QHB115 Minyatür Devre Kesici, 120 / 240VAC, Cıvata Bağlantılı | CE6HQX QHB115151120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QHB130 Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ QHB130301120€97.43
SQUARE D QHB215 Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, 15A, 65V'de 240kAIC | CE6HRA QHB215152240€300.22
SQUARE D QHB220 Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR Dereceli | CE6HRB QHB220202240€588.09
SQUARE D QHB230 Minyatür Devre Kesici, 65kAIC, Termal Manyetik Açma | CE6HRC QHB230302240€407.86
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QHB315 Cıvatalı Devre Kesici, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 Faz | CE6HRD QHB315153240€430.00
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QHB320 Minyatür Devre Kesici, 3 Kutuplu, 120 / 240VAC, 3 Fazlı | CE6HRE QHB320203240€1,075.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QHB120 Miniature Circuit Breaker, 120VAC, Bolt-On, Thermal Magnetic
€85.88 / Adet