Square D Qo220swn | Fişli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | 5b740 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO220SWN Fişli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740

SQUARE D QO220SWN Fiş Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CUG Modeli: QO220SWNÇapraz Referans: 5B740
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
€198.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiNötr Anahtarlı
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QO250SWN Fişli Devre Kesici 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502 AWG8 AWGKutu Pabucu-
TEKLİF TALEBİ
KARE D QO215SWN Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWGVidalı kelepçe€198.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO220SWN Fiş Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v
€198.02 / Adet