Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO220VH35 Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, 20A, 120 / 240VAC, 22kAIC | CE6JVR

SQUARE D QO220VH35 Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, 20A, 120 / 240VAC, 22kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JVR Modeli: QO220VH35
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
€135.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper20
çerçeve TipiQO
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım uygulamalarında akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı koruma için ideal olan Kare D QO220VH35 minyatür devre kesici
  • 14 - 8 AWG arası boyutlardaki kabloları barındırmak için hat ve yük tarafı pabuç terminallerine sahiptir
  • Hem zaman gecikmeli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için termik-manyetik açma ünitesi ile donatılmıştır.
  • Sınırlı alanda güvenli bağlantı için geçmeli montaj
  • 50 derece C ortam sıcaklığında çalışır
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D QO115K Soketli Devre Kesici, 10kAIC, 240V, 15A, 1 Kutuplu | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Kompakt Şalter, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL Uzaktan Kumandalı Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Kompakt Şalter, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Kompakt Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2 Kutuplu Standart Açma Devre Kesici, 10VAC'de 240kAIC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 Minyatür Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO220VH35 Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, 20A, 120 / 240VAC, 22kAIC
€135.44 / Adet