Square D Qo230 Fişli Devre Kesici, 10 Kaic @ 240 V | 1d307 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO230 Fişli Devre Kesici, 30 A, 2 P | AA9GGM 1D307

SQUARE D QO230 Fişli Devre Kesici, 30 A, 2 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GGM Modeli: QO230Çapraz Referans: 1D307

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€35.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
HAVA @ 48VDC5kA
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.91 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • QO Serisi devre kesici, aşırı yük arızası veya kısa devre gibi herhangi bir anormal ağ durumu sırasında elektrik devresini otomatik olarak kapatmak için kullanılır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı
  • Kesilme derecesi - 10 VAC'de 120 kAIC, 50 VDC'de 60/5 Hz ve 48 kAIC
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için termal manyetik açma ünitesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiHAVA @ 120VACMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıgenişlikHAVA @ 240VACÜcret
KARE D QO115HM Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 Q115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120 Fişli Devre Kesici, 20 A, 120/240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "10kA€15.11
KARE D QO120HM Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 Q120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "10kA€31.98
KARE D QO120VH Fişli Devre Kesici 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "22kA€38.21
KARE D QO130 Fişli Devre Kesici, 30A, 120/240V AC, 1 Kutup | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "10kA€13.92
KARE D QO130VH Fişli Devre Kesici 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "22kA€38.21
KARE D QO140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Vidalı kelepçe0.75 "10kA€16.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO230 Fişli Devre Kesici, 30 A, 2 P
€35.34 / Adet