Square D Qo230hid | Minyatür Devre Kesici, 30 A, 120/240 Vac, Tek Fazlı, 10ka, 120/240 Vac'ta, Qo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO230HID Minyatür Devre Kesici, 30 A, 120/240 Vac, Tek Fazlı, 10/120 Vac'ta 240Ka, Qo | CU4FWB 1D309

SQUARE D QO230HID Minyatür Devre Kesici, 30 A, 120/240 Vac, Tek Fazlı, 10Ka, 120/240 Vac'ta, Qo

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4FWB Modeli: QO230HIDÇapraz Referans: 1D309
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
€123.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SQUARE D QO2105237 Minyatür Devre Kesici 120/240V 10A | CU4FVL 48M122 QO2105237Minyatür Devre Kesici€123.73
SQUARE D QOUR220 Minyatür Devre Kesici 120/240V 20A | CU4FVM 48M098 QOUR220Minyatür Devre Kesici€190.97
SQUARE D QOUR120 Minyatür Devre Kesici 120/240V 20A | CU4FVN 48M096 QOUR120Minyatür Devre Kesici€78.26
SQUARE D QH120 Minyatür Devre Kesici 120/240V 20A | CU4FVP 48M340 QH120Minyatür Devre Kesici€200.51
SQUARE D HOM2305219 Minyatür Devre Kesici 120/240V 30A | CU4FVQ 48M162 HOM2305219Minyatür Devre Kesici€72.71
SQUARE D QO220H Minyatür Devre Kesici 240V 20A | CU4FVR 48M347 QO220HMinyatür Devre Kesici€272.08
SQUARE D QOU3205283 Minyatür Devre Kesici 240V 20A | CU4FVT 48M105 QOU3205283Minyatür Devre Kesici€578.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO230HID Minyatür Devre Kesici, 30 A, 120/240 Vac, Tek Fazlı, 10Ka, 120/240 Vac'ta, Qo
€123.51 / Adet