SQUARE D QO260H Minyatür Devre Kesici, Visi-Trip Göstergesi, 240VAC
Madde: CE6HQM
Modeli: QO260H
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 60 |
çerçeve Tipi | QO |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.65 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00