Square D Qo48m30dsgp | Jeneratör Paneli 12-1/2 HX 8-7/8 In W | 4yz68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO48M30DSGP Jeneratör Paneli 12-1 / 2 H x 8-7 / 8 In W | AG7CAW 4YZ68

SQUARE D QO48M30DSGP Jeneratör Paneli 12-1/2 Y x 8-7/8 In W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CAW Modeli: QO48M30DSGPÇapraz Referans: 4YZ68
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
€356.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jeneratör Paneli
RenkGri
derinlik3.75 "
Muhafaza MalzemesiÇelik
Yükseklik12.5 "
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu14 AWG
dağyüzey
NEMA Muhafaza Tipi1
Devre Sayısı8
Alan Sayısı8
Faz1
UPC785901868200
Gerilim120/240
genişlik8.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.38
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tandem Kırıcı Sayısı (4)
  • Zemin Çubuğu Kiti (Mfr. No. PK7GTA)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuÜcret
KARE D QO48M60DSGP Jeneratör Paneli 12-1 / 2 H x 8-7 / 8 In W | AG7CAX 4YZ69 QO48M60DSGP8 AWG€356.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO48M30DSGP Jeneratör Paneli 12-1/2 Y x 8-7/8 In W
€356.95 / Adet