Square D Qo816l100ds | Yük Merkezi Pabucu 100a 120/240vac 1 fazlı | 5b770 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO816L100DS Yük Merkezi Pabucu 100A 120 / 240VAC 1-Fazlı | AJ2HNX 5B770

SQUARE D QO816L100DS Yük Merkezi Pabucu 100A 120/240VAC 1-Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HNX Modeli: QO816L100DSÇapraz Referans: 5B770
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
€264.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükleme Merkezi
Amper100
Devre Kesici TipiQO
derinlik3.75 "
Muhafaza MalzemesiÇelik
Yükseklik12.5 "
Alan Sayısı8
Faz1
Kısa Devre Akımı Değeri10kA
Gerilim120 / 240 VAC
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)36.58
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)11.18
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: 1
  • Ana Devre Kesici veya Ana Pabuç: Ana Pabuç
  • Maks. Alan sayısı Tandem Kırıcı Sayısı: 8
  • Önerilen Yüzey Kapağı: Dahil
  • Otobüs Malzemesi: Korumalı Kaplama Bakır
  • Önerilen Zemin Çubuğu Kiti: 1D374
  • Özel Özellikler: Üst veya Alt Besleme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikYükseklikFazGerilimgenişlikÜcret
SQUARE D QO24L70F Yükleme Merkezi 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€109.37
SQUARE D QO24L70S Yükleme Merkezi 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
KARE D QO312L125G Yük Merkezi 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC14.25 "€524.55
SQUARE D QO318L200G Yükleme Merkezi 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC14.25 "€687.57
KARE D QO320L125G Yük Merkezi 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC14.25 "€735.95
SQUARE D QO330L200G Yük Merkezi 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC14.25 "€797.15
KARE D QO403L60NF Yük Merkezi Pabucu 60A 208Y / 120VAC 3 Fazlı | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Üçgen, 240 VAC Üçgen6"€175.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO816L100DS Yük Merkezi Pabucu 100A 120/240VAC 1-Faz
€264.23 / Adet