Kare D Qob120k Mini Devre Kesici, 20a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB120K Cıvatalı Devre Kesici, 1P, Anahtar Kumandalı, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K Bolt-On Devre Kesici, 1P, Anahtar Uyarılı, 10kA @120 / 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HRG Modeli: QOB120K
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
€109.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiQOB
GTIN00785901509899
Kutup sayısı1
Gerilim120
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım koruması ve AC ve DC sistemlerini açmak için tasarlanmış Kare D QOB120K QOB Serisi devre kesici
  • Cıvatalı montaj tesisi, NQD ve NQOD panel panoları ile hızlı ve güvenli saha kurulumlarına olanak tanır
  • Uç konumundan açma konumuna serbestçe hareket etmek için hızlı yapma, hızlı kırma eylemine sahip tripsiz bir geçiş mekanizmasına sahiptir
  • Hem anlık hem de zaman gecikmeli akım sınırlama işlevleri sağlamak için standart termik manyetik açma ünitesi
  • Kesicinin tetiklenmiş durumunu görüntülemek için bir Visi-Trip göstergesi ile donatılmış olarak gelir
  • 40 derece C'de kalibre edilmiştir ve 120 VAC floresan aydınlatma yüklerini değiştirmek için uygundur
  • Devre kesicinin AÇIK, KAPALI veya sıfırlama konumunda manuel olarak ayarlanmasını sağlayan anahtarla çalışan bir mekanizmaya sahiptir
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€583.60
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€22.81
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€20.85
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€23.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB120K Bolt-On Devre Kesici, 1P, Anahtar Uyarılı, 10kA @120 / 240V
€109.33 / Adet