Square D QOB130GFI devre kesici, bir toprak arızası tespit ettiğinde devreyi hızlı bir şekilde keserek elektrik çarpmalarını ve yangınları önlemeye yardımcı olmak amacıyla toprak arızası koruması için idealdir. Banyo, mutfak ve suya maruz kalmanın sorun teşkil ettiği dış mekanlardaki çıkışların korunması için uygundur. Topraklama arızalarını tespit ettiğinde gücü hızlı bir şekilde kesme yeteneği, onu çeşitli ortamlarda elektrik güvenliğini arttırmak için vazgeçilmez kılmaktadır. UL listesinde yer alan bu devre kesici, elektrik panellerine güvenli ve sağlam bağlantı sağlamak için cıvatalı montaj stili sunar. Devre kesicinin uygun şekilde manuel çalıştırılması için bir kanatlı aktüatör içerir. Bu QOB Serisi devre kesici 104 derece F sıcaklıkta çalışabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. QOB130GFI hangi seri panel ve yük merkezleriyle uyumludur?
C. Bu QOB130GFI devre kesici, NQ ve QO Serisi paneller ve yük merkezleriyle uyumludur.
S. Bu QOB130GFI devre kesicinin kesme kapasitesi nedir?
A. Bu devre kesicinin 10VAC'de 120kA amper kesme değeri (AIR) vardır.
S. QOB130GFI devre kesici tek fazlı sistemler için kullanılabilir mi?
C. Evet, bu devre kesici tek fazlı sistemler için tasarlanmıştır.
S. Bu devre kesici alüminyum ve bakır kablolarla uyumlu mu?
C. Evet, bu QOB130GFI devre kesici minimum 12 AWG (alüminyum) ve 14 AWG (bakır) kablo boyutuna ve maksimum 8 AWG kablo boyutuna uygundur.
S. Bu QOB130GFI devre kesiciyi tetiklendikten sonra nasıl sıfırlarım?
A. Topraklama arızası nedeniyle devre kesiciyi açtıktan sonra devre kesiciyi sıfırlamak için, aktüatör kanatçığını tetiklenmiş (KAPALI) konumdan sıfırlama (AÇIK) konumuna getirin.
S. Baskı plakası terminal bağlantısının amacı nedir?
A. Baskı plakası terminal bağlantısı, devre kesici için güvenilir ve emniyetli bir elektrik bağlantısı sağlar.