Square D Qob3110vh | Devre Kesici Cıvatalı 3 Kutuplu 110a | 2glk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOB3110VH Devre Kesici Cıvata Bağlantılı 3 Kutuplu 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D QOB3110VH Devre Kesici Cıvatalı 3 Kutuplu 110a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GVM Modeli: QOB3110VHÇapraz Referans: 2GLK5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3,494.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper110
Devre Kesici TipiYüksek Kesme Kapasitesi
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
Çerçeve boyutu100A / QO
uzunluk3.5 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu4 AWG
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€354.06
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€398.21
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€610.69
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€72.71
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€77.37
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€68.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB3110VH Devre Kesici Cıvatalı 3 Kutuplu 110a
€3,494.74 / Adet